Pizzato - Interrupteur précablé modulaire à levier angulaire réglable à galet - NA_G120CV-DN2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur précablé modulaire à levier angulaire réglable à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet

  • fonction de commutation encliquetable - Non

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type d'interface - sans

  • revêtement du boîtier - laqué / peint

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851182709

Réf. Sonepar

02250118270

Réf. Fournisseur

NA_G120CV-DN2

Marque

Pizzato

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet

fonction de commutation encliquetable:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

revêtement du boîtier:

laqué / peint

avec affichage du statut:

Non

Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (G12)|Boîtier:Boîtier en métal, entr'axe trous de fixage 20 mm|Type de connexion:Câble PVC , longueur 2 m, 7 fils

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato