Pizzato - Interrupteur précablé modulaire à levier rotatif en metal droit réglable à galet - NF_G112KB-DN5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - élément de commutation à action lente
fonction de commutation encliquetable - Non
manœuvre positive d'ouverture - Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type d'interface - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Détection
EAN
8018851149702
Réf. Sonepar
02250114970
Réf. Fournisseur
NF_G112KB-DN5
Marque
Pizzato
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente
fonction de commutation encliquetable:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
avec affichage du statut:
Non
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.


