Pizzato - Interrupteur précablé modulaire à poussoir - NA_G110AB-DN2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur précablé modulaire à poussoir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • température ambiante en fonctionnement - -25...80 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851148866

Réf. Sonepar

02250114886

Réf. Fournisseur

NA_G110AB-DN2

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (G11)|Boîtier:Boîtier en métal, entr'axe trous de fixage 20 mm|Type de connexion:Câble PVC, longueur 2 m, 5 fils

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato