Pizzato - Interrupteur précablé modulaire à poussoir à galet et fourreau fileté M12 - NA_G120FB-DN2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur précablé modulaire à poussoir à galet et fourreau fileté M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - sans

  • revêtement du boîtier - laqué / peint

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851182723

Réf. Sonepar

02250118272

Réf. Fournisseur

NA_G120FB-DN2

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

revêtement du boîtier:

laqué / peint

Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (G12)|Boîtier:Boîtier en métal, entr'axe trous de fixage 20 mm|Type de connexion:Câble PVC , longueur 2 m, 7 fils

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato