Pizzato - Interrupteur précablé modulaire à poussoir à galet et fourreau fileté M12 - NA_B120FB-DN2W5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - avec câble préconfectionné
fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851599019
Réf. Sonepar
02250159901
Réf. Fournisseur
NA_B120FB-DN2W5
Marque
Pizzato
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
avec affichage du statut:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


