Pizzato - Interrupteur précablé modulaire à poussoir court - NF_G020AA-DN2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851184758
Réf. Sonepar
02250118475
Réf. Fournisseur
NF_G020AA-DN2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type d'interface:
sans
Blocs de contact:2NC rupture lente (G02)|Boîtier:Boîtier en technopolymère, entr'axe trous de fixage 20 mm|Type de connexion:Câble PVC, longueur 2 m, 4 fils
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


