Pizzato - Interrupteur précablé modulaire,levier rotatif en metal profilé réglable à galet - NF_B112KC-DN2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur précablé modulaire,levier rotatif en metal profilé réglable à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à galet

  • fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851147951

Réf. Sonepar

02250114795

Réf. Fournisseur

NF_B112KC-DN2

Marque

Pizzato

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

levier à galet

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

avec affichage du statut:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B11)|Boîtier:Boîtier en technopolymère, entr'axe trous de fixage 20 mm|Type de connexion:Câble PVC, longueur 2 m, 4 fils

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato