Pizzato - Interrupteur précablé modulaire, levier rotatif en metal, tige fibre de verre - NF_G112LH-DN2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
fonction de commutation - élément de commutation à action lente
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851153877
Réf. Sonepar
02250115387
Réf. Fournisseur
NF_G112LH-DN2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
fonction de commutation:
élément de commutation à action lente
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


