Pizzato - Interrupteur précablé modulaire,poussoir à galet avec bloc de transmission à 90° - NF_B220BB-DN2W5

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteur précablé modulaire,poussoir à galet avec bloc de transmission à 90°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • revêtement du boîtier - autre

  • avec affichage du statut - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851187384

Réf. Sonepar

02250118738

Réf. Fournisseur

NF_B220BB-DN2W5

Marque

Pizzato

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

revêtement du boîtier:

autre

avec affichage du statut:

Non

Blocs de contact:2NO+2NC rupture brusque (B22)|Boîtier:Boîtier en technopolymère, entr'axe trous de fixage 20 mm|Type de connexion:Câble PVC, longueur 2 m, 8 fils

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato