Non retournable

Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60ND1E0A

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • avec affichage du statut - Oui

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • force de retenue - 3000 N

  • avec déverrouillage interne - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851095061

Réf. Sonepar

02250109506

Réf. Fournisseur

FG_60ND1E0A

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

3000 N

avec déverrouillage interne:

Non

avec dévérouillage auxiliaire:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

Blocs de contact:2NO (déplacés par l'actionneur) et 1NO+1NC (déplacés par l'électroaimant) Tête:Tête orientable

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato