Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60AD1D0B

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • avec affichage du statut - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851095207

Réf. Sonepar

02250109520

Réf. Fournisseur

FG_60AD1D0B

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

3000 N

avec déverrouillage interne:

Non

avec dévérouillage auxiliaire:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NO+1NC (déplacés par l'actionneur) et 1NO+1NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato