Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60ED1D0Z-F20

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec affichage du statut - Non

  • force de retenue - 3000 N

  • avec déverrouillage interne - Non

  • revêtement du boîtier - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851099106

Réf. Sonepar

02250109910

Réf. Fournisseur

FG_60ED1D0Z-F20

Marque

Pizzato

avec affichage du statut:

Non

force de retenue:

3000 N

avec déverrouillage interne:

Non

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

Blocs de contact:1NC (déplacés par l'actionneur) et 1NO+2NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato