Non retournable

Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60CD1E0B-F21

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • force de retenue - 3000 N

  • avec dévérouillage auxiliaire - Non

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de construction du boîtier - autre

  • revêtement du boîtier - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851101946

Réf. Sonepar

02250110194

Réf. Fournisseur

FG_60CD1E0B-F21

Marque

Pizzato

force de retenue:

3000 N

avec dévérouillage auxiliaire:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

Blocs de contact:1NC (déplacés par l'actionneur) et 3NC (déplacés par l'électroaimant) Tête:Tête orientable

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato