Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60AD1D0B-F28

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec affichage du statut - Oui

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • force de retenue - 3000 N

  • avec déverrouillage interne - Non

  • avec dévérouillage auxiliaire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851105128

Réf. Sonepar

02250110512

Réf. Fournisseur

FG_60AD1D0B-F28

Marque

Pizzato

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

3000 N

avec déverrouillage interne:

Non

avec dévérouillage auxiliaire:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NO+1NC (déplacés par l'actionneur) et 1NO+1NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato