Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60CD1D0B

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4

  • avec affichage du statut - Oui

  • force de retenue - 3000 N

  • avec déverrouillage interne - Non

  • avec dévérouillage auxiliaire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851115059

Réf. Sonepar

02250111505

Réf. Fournisseur

FG_60CD1D0B

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

avec affichage du statut:

Oui

force de retenue:

3000 N

avec déverrouillage interne:

Non

avec dévérouillage auxiliaire:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

Blocs de contact:1NC (déplacés par l'actionneur) et 3NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato