Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60AD1D1Z-F22

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • température ambiante en fonctionnement - -25...60 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851121593

Réf. Sonepar

02250112159

Réf. Fournisseur

FG_60AD1D1Z-F22

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

matériau du boîtier/corps:

métal

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

Blocs de contact:1NO+1NC (déplacés par l'actionneur) et 1NO+1NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato