Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60ED7D0A

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • avec affichage du statut - Oui

  • force de retenue - 3000 N

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851121838

Réf. Sonepar

02250112183

Réf. Fournisseur

FG_60ED7D0A

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Oui

force de retenue:

3000 N

avec déverrouillage interne:

Oui

avec dévérouillage auxiliaire:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NC (déplacés par l'actionneur) et 1NO+2NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable avec bouton antipanique

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato