Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60AD1E1Z-F20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
avec affichage du statut - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
force de retenue - 3000 N
avec déverrouillage interne - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851122835
Réf. Sonepar
02250112283
Réf. Fournisseur
FG_60AD1E1Z-F20
Marque
Pizzato
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
3000 N
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


