Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60CD5D0A-F28

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • force de retenue - 3000 N

  • type de construction du boîtier - autre

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851123443

Réf. Sonepar

02250112344

Réf. Fournisseur

FG_60CD5D0A-F28

Marque

Pizzato

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

force de retenue:

3000 N

type de construction du boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NC (déplacés par l'actionneur) et 3NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable avec dispositif de déverrouillage à serrure

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato