Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60AD5D0A-F20

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • température ambiante en fonctionnement - -25...60 °C

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851123559

Réf. Sonepar

02250112355

Réf. Fournisseur

FG_60AD5D0A-F20

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NO+1NC (déplacés par l'actionneur) et 1NO+1NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable avec dispositif de déverrouillage à serrure

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato