Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60AD6D0Z-F28

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec affichage du statut - Non

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de construction du boîtier - autre

  • revêtement du boîtier - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851130632

Réf. Sonepar

02250113063

Réf. Fournisseur

FG_60AD6D0Z-F28

Marque

Pizzato

avec affichage du statut:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

Blocs de contact:1NO+1NC (déplacés par l'actionneur) et 1NO+1NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable avec dispositif de déverrouillage à serrure et bouton antipanique

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato