Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60BD1D0A-F22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
avec affichage du statut - Oui
force de retenue - 3000 N
avec déverrouillage interne - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851132773
Réf. Sonepar
02250113277
Réf. Fournisseur
FG_60BD1D0A-F22
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Oui
force de retenue:
3000 N
avec déverrouillage interne:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
indice de protection (IP):
IP67
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


