Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60PD7E0Z-LP60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
avec déverrouillage interne - Oui
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851136948
Réf. Sonepar
02250113694
Réf. Fournisseur
FG_60PD7E0Z-LP60
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
4
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec déverrouillage interne:
Oui
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


