Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60ND1E0Z-F28
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
avec affichage du statut - Non
force de retenue - 3000 N
avec déverrouillage interne - Non
avec dévérouillage auxiliaire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851155000
Réf. Sonepar
02250115500
Réf. Fournisseur
FG_60ND1E0Z-F28
Marque
Pizzato
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Non
force de retenue:
3000 N
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


