Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60TD1D1Z
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec affichage du statut - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
avec déverrouillage interne - Non
avec dévérouillage auxiliaire - Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851164057
Réf. Sonepar
02250116405
Réf. Fournisseur
FG_60TD1D1Z
Marque
Pizzato
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
Quelques mots du fabricant :
Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


