Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60UD1D0B-F28
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
avec affichage du statut - Oui
avec déverrouillage interne - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851174315
Réf. Sonepar
02250117431
Réf. Fournisseur
FG_60UD1D0B-F28
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
avec affichage du statut:
Oui
avec déverrouillage interne:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
matériau du boîtier/corps:
métal
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


