Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60XD1E0A-F28
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
avec affichage du statut - Oui
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
force de retenue - 3000 N
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851180927
Réf. Sonepar
02250118092
Réf. Fournisseur
FG_60XD1E0A-F28
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
3
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
3000 N
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


