Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60CD7E0A

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • avec déverrouillage interne - Oui

  • avec dévérouillage auxiliaire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851221750

Réf. Sonepar

02250122175

Réf. Fournisseur

FG_60CD7E0A

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec déverrouillage interne:

Oui

avec dévérouillage auxiliaire:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NC (déplacés par l'actionneur) et 3NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable avec bouton antipanique

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato