Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60PD5D0C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4
avec affichage du statut - Oui
force de retenue - 3000 N
avec déverrouillage interne - Non
avec dévérouillage auxiliaire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851240355
Réf. Sonepar
02250124035
Réf. Fournisseur
FG_60PD5D0C
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
4
avec affichage du statut:
Oui
force de retenue:
3000 N
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier:
autre
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


