Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60PD7D0C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
force de retenue - 3000 N
avec dévérouillage auxiliaire - Oui
type de construction du boîtier - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851258435
Réf. Sonepar
02250125843
Réf. Fournisseur
FG_60PD7D0C
Marque
Pizzato
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
3000 N
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
type de construction du boîtier:
autre
Blocs de contact:3NC (déplacés par l'actionneur) et 1NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable avec bouton antipanique
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


