Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60LD1D0A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
avec affichage du statut - Oui
force de retenue - 3000 N
avec déverrouillage interne - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851260063
Réf. Sonepar
02250126006
Réf. Fournisseur
FG_60LD1D0A
Marque
Pizzato
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
avec affichage du statut:
Oui
force de retenue:
3000 N
avec déverrouillage interne:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


