Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60CD7E0Z-LP30

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851360701

Réf. Sonepar

02250136070

Réf. Fournisseur

FG_60CD7E0Z-LP30

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

Blocs de contact:1NC (déplacés par l'actionneur) et 3NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable avec bouton antipanique

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato