Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60HD1E0A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
avec affichage du statut - Oui
force de retenue - 3000 N
avec dévérouillage auxiliaire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851375088
Réf. Sonepar
02250137508
Réf. Fournisseur
FG_60HD1E0A
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Oui
force de retenue:
3000 N
avec dévérouillage auxiliaire:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


