Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60DD7D0A-F22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
avec affichage du statut - Oui
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
force de retenue - 3000 N
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851398346
Réf. Sonepar
02250139834
Réf. Fournisseur
FG_60DD7D0A-F22
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
3000 N
avec déverrouillage interne:
Oui
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


