Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG - FG_60CD7D0C-F22

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • avec affichage du statut - Oui

  • force de retenue - 3000 N

  • avec dévérouillage auxiliaire - Oui

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851494079

Réf. Sonepar

02250149407

Réf. Fournisseur

FG_60CD7D0C-F22

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec affichage du statut:

Oui

force de retenue:

3000 N

avec dévérouillage auxiliaire:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

matériau du boîtier/corps:

métal

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FG

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato