Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_2096D120-F2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • force de retenue - 1100 N

  • avec dévérouillage auxiliaire - Oui

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • température ambiante en fonctionnement - -25...60 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851041969

Réf. Sonepar

02250104196

Réf. Fournisseur

FS_2096D120-F2

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

force de retenue:

1100 N

avec dévérouillage auxiliaire:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Articulé|Alimentation:120 Vac/dc|Blocs de contact:1NO+2NC déplacés par l'électroaimant|Tête:Tête orientable

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato