Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_2196E120

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante en fonctionnement - -25...60 °C

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851042331

Réf. Sonepar

02250104233

Réf. Fournisseur

FS_2196E120

Marque

Pizzato

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Sans actionneur. Alimentation:120 Vac/dc. Blocs de contact:3NC déplacés par l'électroaimant. Tête:Tête orientable

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato