Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_3098D024-F1M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
avec affichage du statut - Non
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
force de retenue - 1100 N
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851062179
Réf. Sonepar
02250106217
Réf. Fournisseur
FS_3098D024-F1M2
Marque
Pizzato
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
1100 N
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


