Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_3096D230

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • avec affichage du statut - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851079474

Réf. Sonepar

02250107947

Réf. Fournisseur

FS_3096D230

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

1100 N

avec déverrouillage interne:

Non

avec dévérouillage auxiliaire:

Oui

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Sans actionneur|Alimentation:230 Vac|Blocs de contact:2NC (déplacés par l'actionneur) et 1NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato