Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_3098D024-F7

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • avec déverrouillage interne - Non

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • type de construction du boîtier - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851091919

Réf. Sonepar

02250109191

Réf. Fournisseur

FS_3098D024-F7

Marque

Pizzato

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

avec déverrouillage interne:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

non revêtu

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

Actionneur:Réglable dans une direction|Alimentation:24 Vac/dc (Principe D)|Blocs de contact:2NC (déplacés par l'actionneur) et 1NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable avec dispositif de déverrouillage à serrure

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato