Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_1896E024-F

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • type de construction du boîtier - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851096303

Réf. Sonepar

02250109630

Réf. Fournisseur

FS_1896E024-F

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

non revêtu

Actionneur:Droit|Alimentation:24 Vac/dc (Principe E)|Blocs de contact:1NO+1NC déplacés par l'électroaimant|Tête:Tête orientable

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato