Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_1896E120-F1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec déverrouillage interne - Non
avec dévérouillage auxiliaire - Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851099298
Réf. Sonepar
02250109929
Réf. Fournisseur
FS_1896E120-F1
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Non
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


