Non retournable

Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_1896D120-F3

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec déverrouillage interne - Non

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

  • type de construction du boîtier - autre

  • revêtement du boîtier - non revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851099427

Réf. Sonepar

02250109942

Réf. Fournisseur

FS_1896D120-F3

Marque

Pizzato

avec déverrouillage interne:

Non

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

non revêtu

Actionneur:Réglable dans deux directions. Alimentation:120 Vac/dc. Blocs de contact:1NO+1NC déplacés par l'électroaimant. Tête:Tête orientable

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato