Non retournable

Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_1898D120-F

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de construction du boîtier - autre

  • revêtement du boîtier - non revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851099922

Réf. Sonepar

02250109992

Réf. Fournisseur

FS_1898D120-F

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

non revêtu

Actionneur:Droit Alimentation:120 Vac/dc Blocs de contact:1NO+1NC déplacés par l'électroaimant Tête:Tête orientable avec dispositif de déverrouillage à serrure

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato