Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_1896D230-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec déverrouillage interne - Non
avec dévérouillage auxiliaire - Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851126420
Réf. Sonepar
02250112642
Réf. Fournisseur
FS_1896D230-M2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec déverrouillage interne:
Non
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
non revêtu
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


