Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_1896D120-FM2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • avec déverrouillage interne - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851127007

Réf. Sonepar

02250112700

Réf. Fournisseur

FS_1896D120-FM2

Marque

Pizzato

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec déverrouillage interne:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

non revêtu

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Droit|Alimentation:120 Vac/dc|Blocs de contact:1NO+1NC déplacés par l'électroaimant|Tête:Tête orientable

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato