Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_3098D024-F7M2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec déverrouillage interne - Non

  • avec dévérouillage auxiliaire - Oui

  • température ambiante en fonctionnement - -25...60 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851130403

Réf. Sonepar

02250113040

Réf. Fournisseur

FS_3098D024-F7M2

Marque

Pizzato

avec déverrouillage interne:

Non

avec dévérouillage auxiliaire:

Oui

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

Actionneur:Réglable dans une direction. Alimentation:24 Vac/dc (Principe D). Blocs de contact:2NC (déplacés par l'actionneur) et 1NC (déplacés par l'électroaimant). Tête:Tête orientable avec dispositif de déverrouillage à serrure

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato