Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_2196D024-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
avec affichage du statut - Non
force de retenue - 1100 N
avec dévérouillage auxiliaire - Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851160332
Réf. Sonepar
02250116033
Réf. Fournisseur
FS_2196D024-M2
Marque
Pizzato
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec affichage du statut:
Non
force de retenue:
1100 N
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
revêtement du boîtier:
non revêtu
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
Un produit Pizzato
Découvrez toute la gamme Pizzato


