Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_3096D230-F8M2

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • avec déverrouillage interne - Non

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de construction du boîtier - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851190278

Réf. Sonepar

02250119027

Réf. Fournisseur

FS_3096D230-F8M2

Marque

Pizzato

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec déverrouillage interne:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

non revêtu

Actionneur:Universel|Alimentation:230 Vac|Blocs de contact:2NC (déplacés par l'actionneur) et 1NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato