Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS - FS_2896E230-F7

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Interrupteurs de sécurité à actionneur séparé avec verrouillage série FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • avec déverrouillage interne - Non

  • avec dévérouillage auxiliaire - Non

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851208249

Réf. Sonepar

02250120824

Réf. Fournisseur

FS_2896E230-F7

Marque

Pizzato

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec déverrouillage interne:

Non

avec dévérouillage auxiliaire:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

type de construction du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Réglable dans une direction|Alimentation:230 Vac|Blocs de contact:1NC (déplacés par l'actionneur) et 1NO+1NC (déplacés par l'électroaimant)|Tête:Tête orientable

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato